Peyzaj Aydınlatması | Raptor Supplies Türkiye

Peyzaj aydınlatması

filtre

stilModelÇapFikstür WattYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıÖnerilen Lamba Ürün No.GerilimÜcret
A6MPA92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€7.57
A6MPA82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€35.58
A6MPA72"352.75 "6.375 "351C73412 VDC€32.42
A6MPA62"352.75 "6.375 "3510J377120 VAC€10.92
HADCO -

ışıklar

stilModel+Ücret
AB9DW-ASP1LED Accent Işık€621.68
AB9DC-ALED Accent Işık€554.02
BB9DW-HSP1LED Accent Işık€621.68
BB9DC-HSP1LED Accent Işık€621.68
AB9DW-ALED Accent Işık€554.02
BB9DC-HLED Accent Işık€554.02
CBU1-Hışık€143.89
D1HSOışık€79.85
EBL711-HS7LED2Wışık€193.74
FBL711-AS7LED2Wışık€193.74
GBL5016-AS7BABışık€153.54
HBU4-Hışık€141.70
IB3-Hışık€191.07
JB1-Aışık€100.35
K4HSOışık€91.59
LBUL16-AS7ışık€200.01
MBL5016-HS7BABışık€154.91
NBL616-HS7BABışık€160.82
OB4-Hışık€108.52
LBUL16-HS7ışık€195.43
P1ALOışık€82.60
QBU3-Hışık€219.75
RBU3-Aışık€228.69
SBU1-Aışık€144.93
CB1-Hışık€98.94
HADCO -

Muhafazalar

stilModelÜcret
ARS2-HHO€298.34
ARS2-AHO€298.34
KASCO -

kordonlar

stilModelÜcret
ALED3C11150€1,450.34
ALED6C11200€2,791.74
ALED3C11300€1,857.23
ALED6C11250€2,934.80
ALED3C11250€1,745.66
ALED3C11400€2,042.29
BLED6S19150€4,969.23
CLED6S19300€5,376.11
CLED6S19250€5,233.04
CLED3S19200€2,933.49
CLED3S19100€2,709.05
ALED3C11050€1,211.46
DRGB3C5-100€2,106.60
CLED3S19150€2,821.93
ALED3C11500€2,800.93
ALED6C11400€3,311.50
ALED6C11150€2,664.43
ALED3C11200€1,577.65
CLED6S19400€5,603.18
BLED6C11500€3,768.27
CLED6S19100€4,844.53
CLED6S19200€5,093.92
CLED3S19250€3,037.19
CLED3S19300€3,173.69
CLED3S19400€3,420.44
SOUTHWIRE COMPANY -

Manzara Işığı

stilModelTellerin SayısıbedenÜcret
A552131012616 ay€164.46
A552132014114 AWG-
TEKLİF TALEBİ
A552134026512 ay€705.89
A5521350110410 ay€382.06
stilModelÜcret
ABI4€188.80
ABI3€213.10
ABI1€161.25
HADCO -

Açık Güverte Işıkları

stilModelÜcret
ADAL1-ALED2W€191.94
BDUL1-ALED2W€196.22
HADCO -

Baba Işıkları

stilModelÜcret
ADB14HA012LE€722.86
BDB21AA012LE€716.07
CDB30AA012LE€837.95
DDB14AA012LE€726.57
EDB21HA012LE€723.63
FDB30HA012LE€833.90
SOUTHWIRE COMPANY -

Peyzaj Aydınlatma Teli

stilModelÜcret
A55213242€51.62
A55213142€31.83
B55213245€513.15
A55213443€141.83
A55213243€98.78
C552135€763.98
B55213444€351.15
stilModel+Ücret
AIUL516-HManzara Işığı€246.40
AIUL516-HLED7NFWışık€332.61
HADCO -

LED'ler

stilModelÜcret
ACPL12-HS7LED2W€357.34
BRL9-AS7LED2W€258.42
CRL4-HS7LED2W€264.53
CRL4-GS7LED2W€264.08
DMUL4-GS7LED2W€267.51
EMUL4-AS7LED2W€292.83
FMUL4-HS7LED2W€292.83
GCUL7-S7LED2W€324.48
HADCO -

Fikstür

stilModel+Ücret
AS3AAksesuar€119.14
BS3HAksesuar€119.94
CMUL4-AS7ışık€237.56
DCPL12-AS7ışık€352.70
HADCO -

Led Vurgu Işıkları

stilModelÜcret
ABL5016-HS7LED7FLW€208.53
BB3-HLED13NFW€408.04
ABL5016-AS7LED7FLW€208.53
ABL5016-HS7LED7NFW€208.53
BB3-ALED13NFW€408.04
CBL9DC-AS7€280.52
DBL9DW-AS7€280.52
EBL9DC-HS7€295.50
ABL5016-AS7LED7NFW€223.69
FSI -

İpli Aydınlatma 25 Watt 45-1 / 2 In

Model+Ücret (ör. KDV)
F-1225-0500-STLAC7EQW€607.73
PROGRESS LIGHTING -

Med Path Lt, 1-100W, Toprak, 100 W Armatür Watt, 120V AC, Siyah, Akkor

Model+Ücret (ör. KDV)
P5204-31CT8AHA€108.02
OASE -

Gölet Işığı, 3 W, 12V AC, 25 ft Kordon Uzunluğu, 1 Ampul

Model+Ücret (ör. KDV)
56463CT4HJW€90.55
HADCO -

Hızlı Bağlantılı, Tek Devreli Düşük Volt Peyzaj Aydınlatması

Model+Ücret (ör. KDV)
LVC3CV4SOMUN€33.59
HADCO -

Vurgu Işığı, Toprak, 150 W Armatür Watt, 120VAC, Bronz, Akkor, Döner Kol

Model+Ücret (ör. KDV)
1020-HCR3MXF€237.59
PROGRESS LIGHTING -

LED Adım Işığı, Duvar, 65 lm, 4.5 W Armatür Watt, 120V AC, Beyaz, 4 3/4 İnç Ht, LED, 3000K

Model+Ücret (ör. KDV)
P6832-30/30KCV4MXT€141.84
HADCO -

Ağaç Dağı Kanopisi, Düşük Volt Peyzaj Aydınlatması

Model+Ücret (ör. KDV)
TM1HCR3MXE€67.29
HADCO -

Ağaç Montajlı Bağlantı Kutusu, Düşük Voltajlı Peyzaj Aydınlatması

Model+Ücret (ör. KDV)
TM2HCR3MUM€132.06

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?