Peyzaj aydınlatması
HADCO -
LED'ler
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | RL9-AS7LED2W | €258.42 | |
B | RL4-HS7LED2W | €264.53 | |
C | CUL7-S7LED2W | €324.48 | |
D | MUL4-GS7LED2W | €267.51 | |
E | MUL4-AS7LED2W | €292.83 | |
F | MUL4-HS7LED2W | €292.83 | |
B | RL4-GS7LED2W | €264.08 | |
G | CPL12-HS7LED2W | €357.34 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Peyzaj Aydınlatma Teli
HADCO -
ışıklar
stil | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | B9DW-ASP1 | €621.68 | ||
B | B9DC-H | €554.02 | ||
B | B9DC-HSP1 | €621.68 | ||
A | B9DW-A | €554.02 | ||
A | B9DC-A | €554.02 | ||
B | B9DW-HSP1 | €621.68 | ||
C | B1-A | €100.35 | ||
D | BU3-A | €228.69 | ||
E | B4-H | €108.52 | ||
F | BL5016-HS7BAB | €154.91 | ||
G | B3-H | €191.07 | ||
H | BL711-AS7LED2W | €193.74 | ||
I | BU1-H | €143.89 | ||
I | B1-H | €98.94 | ||
J | BL711-HS7LED2W | €193.74 | ||
K | 1ALO | €82.60 | ||
L | BUL16-AS7 | €200.01 | ||
K | 1HLO | €82.60 | ||
M | 4HSO | €91.59 | ||
N | BL616-HS7BAB | €160.82 | ||
O | BU3-H | €219.75 | ||
P | BU4-H | €141.70 | ||
Q | 1HSO | €79.85 | ||
R | BL5016-AS7BAB | €153.54 | ||
S | BU1-A | €144.93 |
KASCO -
kordonlar
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | LED3C11200 | €1,577.65 | |
A | LED6C11100 | €2,537.12 | |
A | LED3C11100 | €1,337.46 | |
A | LED3C11400 | €2,042.29 | |
B | LED6S19400 | €5,603.18 | |
B | LED3S19100 | €2,709.05 | |
B | LED3S19400 | €3,420.44 | |
B | LED3S19200 | €2,933.49 | |
A | LED6C11250 | €2,934.80 | |
A | LED6C11400 | €3,311.50 | |
A | LED6C11200 | €2,791.74 | |
A | LED6C11050 | €2,420.30 | |
B | LED3S19500 | €3,789.27 | |
B | LED3S19300 | €3,173.69 | |
B | LED3S19150 | €2,821.93 | |
A | LED3C11250 | €1,745.66 | |
C | RGB3C5-100 | €2,106.60 | |
B | LED6S19100 | €4,844.53 | |
B | LED6S19500 | €5,771.18 | |
B | LED6S19250 | €5,233.04 | |
D | LED3S19050 | €2,605.37 | |
E | LED6S19050 | €4,723.78 | |
A | LED3C11150 | €1,450.34 | |
A | LED3C11500 | €2,800.93 | |
B | LED6S19300 | €5,376.11 |
stil | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | IUL516-H | €246.40 | ||
A | IUL516-HLED7NFW | €332.61 |
HADCO -
Açık Güverte Işıkları
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | DUL1-ALED2W | €196.22 | |
B | DAL1-ALED2W | €191.94 |
HADCO -
Baba Işıkları
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | DB14AA012LE | €726.57 | |
B | DB21AA012LE | €716.07 | |
C | DB30AA012LE | €837.95 | |
D | DB14HA012LE | €722.86 | |
E | DB21HA012LE | €723.63 | |
F | DB30HA012LE | €833.90 |
HADCO -
Led Vurgu Işıkları
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | BL5016-AS7LED7NFW | €223.69 | |
A | BL5016-HS7LED7NFW | €208.53 | |
B | B3-ALED13NFW | €408.04 | |
A | BL5016-AS7LED7FLW | €208.53 | |
A | BL5016-HS7LED7FLW | €208.53 | |
C | BL9DC-AS7 | €280.52 | |
D | BL9DW-AS7 | €280.52 | |
E | BL9DC-HS7 | €295.50 | |
B | B3-HLED13NFW | €408.04 |
HADCO -
Fikstür
FSI -
İpli Aydınlatma 25 Watt 45-1 / 2 In
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
F-1225-0500-STL | AC7EQW | €607.73 |
HADCO -
Hızlı Bağlantılı, Tek Devreli Düşük Volt Peyzaj Aydınlatması
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
LVC3 | CV4SOMUN | €33.59 |
PROGRESS LIGHTING -
LED Adım Işığı, Duvar, 65 lm, 4.5 W Armatür Watt, 120V AC, Beyaz, 4 3/4 İnç Ht, LED, 3000K
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
P6832-30/30K | CV4MXT | €141.84 |
PROGRESS LIGHTING -
Med Path Lt, 1-100W, Toprak, 100 W Armatür Watt, 120V AC, Siyah, Akkor
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
P5204-31 | CT8AHA | €108.02 |
HADCO -
Ağaç Montajlı Bağlantı Kutusu, Düşük Voltajlı Peyzaj Aydınlatması
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
TM2H | CR3MUM | €132.06 |
HADCO -
Vurgu Işığı, Toprak, 150 W Armatür Watt, 120VAC, Bronz, Akkor, Döner Kol
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
1020-H | CR3MXF | €237.59 |
HADCO -
Ağaç Dağı Kanopisi, Düşük Volt Peyzaj Aydınlatması
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
TM1H | CR3MXE | €67.29 |
OASE -
Gölet Işığı, 3 W, 12V AC, 25 ft Kordon Uzunluğu, 1 Ampul
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
56463 | CT4HJW | €90.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Konu Ekle
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Şantiye Aydınlatması
- Pins
- Aşındırıcı Merdaneler
- Şapkalar
- Tetik Kilit Pop ve Piston Pimleri
- Basınçlı Yıkama Motorları
- Vakslar ve Temizleyiciler
- A.R. NORTH AMERICA Akış Anahtarı 5660 Psi
- ANVIL Dikme İzoleli Kaplinler, 3/8 Duvar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar, BSP Dişli, EPDM, Metrik
- WORLDWIDE ELECTRIC KHN Serisi Helisel Konik Dişli Redüktörler
- MERSEN FERRAZ MPDB Serisi UL 1953 Açık Stil Güç Dağıtım Blokları, Orta Bakır, Saplama Saplama Yapılandırması
- BALDOR / DODGE SCMED, Geniş Yuvalı Sarma, Bilyalı Rulmanlar
- DEUBLIN Düzlükler
- PETROCHEM Hidrolik Yağlar
- PRECISION Aygıt Kırpmalarından Çık
- COPELAND Isıtıcılar