Keo | Havşa 55228/1 Açıklık Boyutu 64/1 Kobalt | 2rtr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55228 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 1/2 Kobalt | AC3DMY 2RTR2

KEO 55228 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 1/2 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DMY Model: 55228Çapraz Referans: 2RTR2
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
€134.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.773 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk6"
Pilot Çapı0.515 In.
Pilot Boyu1/2 inç
Vida Boyutu1 / 2 "
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.1 / 2 "
stil1/64 "Açıklık
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.Ücret
KEO 55201 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 4 Kobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€69.90
KEO 55204 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 5 Kobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€71.78
KEO 55207 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 6 Kobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€78.28
KEO 55210 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 8 Kobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€84.56
KEO 55213 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 10 Kobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€118.56
KEO 55219 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 5/16 Kobalt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€91.77
KEO 55222 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 3/8 Kobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€130.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55228 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 1/2 Kobalt
€134.43 / Adet