Kidde 21007426 | Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | 3ynj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3EMK 3YNJ2

KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3EMK Model: 21007426Çapraz Referans: 3YNJ2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€198.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Monoksit Alarmı
Sesli Uyarı85dB @ 10 ft., Cıvıltı
Pil YedeklemeEvet
derinlik1.5 "
Tespit Yöntemielektrokimyasal
Dijital OkumaEvet
Yükseklik5.25 "
Ara Bağlantı Yeteneği18 Birime Kadar
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC, NiMH
Görsel UyarıKırmızı LED
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sustur Düğmesi (Hayır)
  • Test Düğmesi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDijital OkumaYükseklikGüç Kaynağıgenişlikpaket adetÜcret
KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Yok hayır2.75 "(2) AA4.5 "1€60.55
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Yok hayır2.75 "(3) AA4.75 "1€73.15
KIDDE KN-COB-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Yok hayır1.75 "120VAC, 9V-1€81.05
KIDDE KN-COP-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Evet1.75 "120VAC, 9V-1€124.33
KIDDE KN-COB-B-LP Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Yok hayır5"(3) AA3"1€59.99
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Evet5"(3) AA3"1€80.04
KIDDE C3010 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Yok hayır2.75 "Mühürlü Lityum İyon4.5 "1€98.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal
€198.82 / Adet