Kidde 9c05-lp2 | Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | 12g545 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAM 12G545

KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4EAM Modeli: 9C05-LP2Çapraz Referans: 12G545
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
€63.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Monoksit Alarmı
Sesli Uyarı85 dB, 10 ft'de
Pil YedeklemeEvet
derinlik1.5 "
Tespit Yöntemielektrokimyasal
Dijital OkumaYok hayır
Yükseklik2.75 "
Ara Bağlantı YeteneğiYok hayır
Kilitleme PimiYok hayır
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç Kaynağı(2) AA
Görsel UyarıKırmızı LED
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sustur Düğmesi (Hayır)
  • Test Düğmesi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDijital OkumaYükseklikGüç Kaynağıgenişlikpaket adetÜcret
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Yok hayır2.75 "(3) AA4.75 "1€77.69
KIDDE KN-COB-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Yok hayır1.75 "120VAC, 9V-1€99.09
KIDDE KN-COP-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Evet1.75 "120VAC, 9V-1€129.66
KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Evet5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Yok hayır5"(3) AA3"1€63.47
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Evet5"(3) AA3"1€85.00
KIDDE C3010 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Yok hayır2.75 "Mühürlü Lityum İyon4.5 "1€111.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal
€63.98 / Adet