Kidde Kn-cob-dp2 | Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Pk6 | 20jk17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE KN-COB-DP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal PK6 | AG9HDG 20JK17

KIDDE KN-COB-DP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal PK6

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HDG Modeli: KN-COB-DP2Çapraz Referans: 20JK17
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
€374.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Monoksit Alarmı
Sesli Uyarı85dB @ 10 ft., Korna
Pil YedeklemeEvet
derinlik1-23 / 32 "
Tespit Yöntemielektrokimyasal
Dijital OkumaYok hayır
Yükseklik3 15 / 16 "
Ara Bağlantı YeteneğiYok hayır
Kilitleme PimiYok hayır
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC, (2) AA Piller
Görsel UyarıKırmızı LED
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hush Button: Hayır
  • Test Düğmesi: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDijital OkumaYükseklikGüç Kaynağıgenişlikpaket adetÜcret
KIDDE 9C05-LP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Yok hayır2.75 "(2) AA4.5 "1€63.98
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Yok hayır2.75 "(3) AA4.75 "1€77.69
KIDDE KN-COB-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Yok hayır1.75 "120VAC, 9V-1€99.09
KIDDE KN-COP-IC Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Evet1.75 "120VAC, 9V-1€129.66
KIDDE 21007426 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Evet5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Yok hayır5"(3) AA3"1€63.47
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Evet5"(3) AA3"1€85.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE KN-COB-DP2 Karbon Monoksit Alarmı Elektrokimyasal PK6
€374.96 / paket