<span Class='notranslate'>Knipex </span> 26 28 200 Sba | Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | 10n864 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KTR Modeli: 26 28 200 SBAÇapraz Referans: 10N864

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€106.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Insulated Bent Long Nose Pliers
Kesme Kapasitesi / Malzemesi3/32 "Orta Zor, 1/8" Sert
Renk TaşıKırmızı ve sarı
Kolu tipiİzoleli
Çene Bükme40 Dereceleri
Çene Uzunluğu2.875 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği11 / 16 "
MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1"
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 8 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)20.5
Gemi uzunluğu (cm)2.49
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Bükülmüş)
  • Yan Kesici (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw
€106.31 / Adet