LABCONCO 3940301 Filtreli Muhafaza 115V Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtreli Muhafaza |
CFM | 130 |
uyma | UL / CSA |
derinlik | 36 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 38 5 / 16 " |
İç Yükseklik | 22 45 / 64 " |
Iç uzunluk | 23 13 / 32 " |
İç Genişlik | 33 39 / 64 " |
Malzeme | Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 9-13 / 32 " |
Toplam yükseklik | 38 5 / 16 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Aralık | 175 dBA / 80 fpm |
Gerilim | 115 |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 29 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8421398015 |
Model | Toplam yükseklik | CFM | derinlik | Uzunluk | toplam Genişlik | Aralık | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €9,688.59 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €10,982.80 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €12,974.88 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €10,529.16 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €12,257.71 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | €14,408.66 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | €11,572.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00