Lasco 1436-020 | Erkek Adaptör Ekleme X Mnpt 2 İnç Pvc | 22fn33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1436-020 Erkek Adaptör Parçası x Mnpt 2 İnç Pvc | AF7QKF 22FN33

LASCO 1436-020 Erkek Adaptör Parçası x Mnpt 2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QKF Model: 1436-020Çapraz Referans: 22FN33

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€4.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX MNPT ekle
uzunluk3.21 "
Maks. Basınç170 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 436015 Erkek Adaptör 1-1 / 2 İnç Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCBeyazMNPT x Soket2.54 "-1.5 "€1.98
LASCO 436010BC Erkek Adaptör 1 İnç Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCBeyazMNPT x Soket1.99 "450 psi @ 73 Derece F1"€1.18
LASCO 436005BC Erkek Adaptör 1/2 İnç Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCBeyazMNPT x Soket1.57 "-1 / 2 "€0.55
LASCO 436102 Erkek Adaptör 3/4 x 1 İnç Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCBeyazMNPT x Soket1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.34
LASCO 436007BC Erkek Adaptör 3/4 İnç Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCBeyazMNPT x Soket1.62 "-3 / 4 "€0.59
LASCO 436012 Erkek Adaptör 1-1 / 4 İnç Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCBeyazMNPT x Soket2.54 "-1.25 "€1.23
LASCO 436020 Erkek Adaptör 2 İnç Mpt x Kayma | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCBeyazMNPT x Soket2.67 "-2"€2.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1436-020 Erkek Adaptör Parçası x Mnpt 2 İnç Pvc
€4.95 / Adet