Lasco 3100005 | Tee 35/64 X 1/2 İnç Asetil | 22fp14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 İnç Asetil | AF7QNJ 22FP14

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 İnç Asetil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QNJ Model: 3100005Çapraz Referans: 22FP14

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€79.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
Barb Boyutu35 / 64 "
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesiasetil
RenkMavi
Bağlantı TürüMIPT x Dikenli Büküm
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüÜcret
LASCO 3101004 Tee 35/64 İnç Çift Helix Asetil | AF7QNH 22FP10 3101004Dikenli Büküm€0.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 İnç Asetil
€79.67 / paket