Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 411010 Sokak Dirseği 1 İnç Spigot x Fpt | AF7QED 22FM01

LASCO 411010 Sokak Dirseği 1 İnç Spigot x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QED Model: 411010Çapraz Referans: 22FM01
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
€2.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüTıkaç x FNPT
uzunluk2.62 "
Maks. Basınç450 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 410015 Sokak Dirseği 1-1 / 2 İnç Mpt x Kayma | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x Soket3.4 "1.5 "€3.41
LASCO 409015 Sokak Dirseği 1-1 / 2 İnç Sp x Kayma | AF7PVV 22FJ78 409015Spigot x Soket3.79 "1.5 "€4.94
LASCO 410012 Sokak Dirseği 1-1 / 4 İnç Mpt x Kayma | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x Soket2.94 "1.25 "€2.97
LASCO 409012 Sokak Dirseği 1-1 / 4 İnç Sp x Kayma | AF7PVY 22FJ81 409012Spigot x Soket3.34 "1.25 "€4.50
LASCO 412010 Sokak Dirseği 1 İnç Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€2.89
LASCO 410010 Sokak Dirseği 1 İnç Mpt x Kayma | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x Soket2.68 "1"€2.43
LASCO 409010 Sokak Dirseği 1 İnç Sp x Kayma | AF7PWC 22FJ85 409010Spigot x Soket2.69 "1"€3.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 411010 Sokak Dirseği 1 İnç Spigot x Fpt
€2.49 / Adet