LEESON 102966.00 A4C17DJ73B HVAC Motoru
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Montaj | LO102966 |
Kod | K |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | S56H |
Tam Yük Amperi | 4.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.56 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CEG65GV |
Montaj | Esnek Taban |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 64 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CD |
Gerilim | 277 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Montaj | Dizayn | Ambalajlar | Güç Faktörü | Koruması | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100011.00 | CEG69GV | LO100011 | N | B | 60 | OTOMATİK | 1800 | 1.25 | €637.52 | ||
100047.00 | CEJ53CA | LO100047 | N | B | 66 | MANUEL | 1800 | 1.0 | €660.85 | ||
100064.00 | CEG65GV | LO100064 | N | B | 60 | OTOMATİK | 1800 | 1.0 | €579.56 | ||
100109.00 | CEG69GV | LO100109 | N | B | 54 | OTOMATİK | 1800 | 1.35 | €503.22 | ||
100110.00 | CEG69GV | LO100110 | N | B | 59 | OTOMATİK | 1800 | 1.35 | €592.37 | ||
100603.00 | CEG67GV | LO100603 | N | B | 72 | OTOMATİK | 3600 | 1.25 | €159.54 | ||
101015.00 | CEG69GV | LO101015 | N | B | 59 | OTOMATİK | 1800 | 1.0 | €503.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00