LEESON 117862.00 M6C17FB164A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çiftlik Görev Motoru |
Kod | N |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 6.6 / 3.1-3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.25 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | MED4772 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 60 |
Koruması | MANUEL |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
PLATFORM | Model | Tip | Dizayn | çerçeve | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | kW | Motor Termal Koruması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117863.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | .37 | MED3778 | €497.89 | ||
117864.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | CED2791 | €599.95 | ||
117865.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | .75 | CED3706 | €675.02 | ||
117866.00 | KF | L | 56H | 115 / 208-230 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | BRD2997 | €820.79 | ||
117867.00 | KF | L | 56HZ | 115 / 230 | 18.8 / 9.4 | 2 | 1.49 | BRJ45DA | €938.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00