LEESON 118014.00 CI6D17FK1 Metric Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 14 |
Görev | S1 |
verim | %88.8 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.38 |
çerçeve | 112MD |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 2.2 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | B3 / B14 |
Ambalajlar | 307998.99 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 24mm |
Tork | 108 LB-IN |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.41 |
Gemi genişliği (cm) | 37.21 |
PLATFORM | Model | RPM | Amper | Form Faktörü | Mil Dia. | Tork | Tip | çerçeve | Yalıtım sınıfı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5 LB-IN | M71-12 | 71 | F | €782.52 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €1,041.16 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35 LB-IN | ZL80-14 | 80 | F | €1,284.32 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5 LB-IN | ZL80-14 | 80 | H | €1,693.99 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €1,041.16 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42 LB-IN | XL80-14 | 80 | F | €1,150.21 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4 LB-IN | K90L-17 | 90L | H | €3,028.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00