Leica Lino P5 | Sarkaç Kendiliğinden Seviyelenen Nokta Lazer, Yatay, İç ve Dış | 485r48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEICA Lino P5 Sarkaç Kendinden Tesviye Nokta Lazer, Yatay, İç ve Dış | CD2UAG 485R48

LEICA Lino P5 Sarkaç Kendiliğinden Tesviyeli Nokta Lazer, Yatay, İç ve Dış

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2UAG Modeli: Lino P5Çapraz Referans: 485R48
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
€460.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nokta Lazer
doğrulukNoktalar +/- 0.2 mm/m
Otomatik Tesviye Aralığı+/- 3 Derece
Otomatik KapatmaYok hayır
Yükseklik3.875 "
Kapalı / AçıkDış iç mekan
IP Rating54
Lazer Sınıfı2
Lazer RengiKırmızı
uzunluk3.875 "
Tesviye TipiSarkaç Kendinden Tesviye
Kiriş Sayısı5
Seviye Şişeleri Sayısı0
Hat Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı0
Güç Kaynağı(3) AA Piller
Ön Ayar Açısı180 Dereceleri
ProjeksiyonYatay
Dedektörlü Aralık100 ft.
Dedektörsüz Aralık100 ft.
Dönen HızSigara Döner
Konu Boyutu1 / 4 "veya 5 / 8"
Toplam Flakon Sayısı5
Görsel / İşitsel GöstergelerEvet
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEICA Lino P5 Sarkaç Kendiliğinden Tesviyeli Nokta Lazer, Yatay, İç ve Dış
€460.67 / Adet