Lift-all 38sosw10x3 | Zincir Sapan Tek Ayaklı 8800 Lb 3/8 İnç 3 Feet | 38y931 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 38SOSW10X3 Zincir Sling Tek Ayaklı 8800 Lb 3/8 İnç 3 Ayaklar | AC7XHA 38Y931

LIFT-ALL 38SOSW10X3 Zincir Askısı Tek Ayak 8800 Lb 3/8 İnç 3 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7XHA Modeli: 38SOSW10X3Çapraz Referans: 38Y931
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
€504.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiDikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası
Zincir Boyutu3 / 8 "
RenkSiyah, Kırmızı
BitişBoyalı
sınıf100
uzunluk3ft.
MalzemeÇelik
Zincir Sayısı1
Genel Erişim3 ft.
Tek Kapasiteli8800 lb
Askı TipiSOS
Çalışma yükü sınırı8800 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7315822000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZincir BoyutuuzunlukGenel ErişimÇalışma yükü sınırıÜcret
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Zincir Sapan Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb€1,298.56
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 12 Ayaklar | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb€1,670.20
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 14 Ayaklar | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 ft.22,600 lb€1,524.73
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 16 Ayaklar | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb€1,946.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb€2,112.90
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 20 Ayaklar | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb€2,416.29
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Zincirli Askı Tek Ayaklı 22600 Lb 5 / 8in 5 Ayaklar | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb€1,036.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 38SOSW10X3 Zincir Askısı Tek Ayak 8800 Lb 3/8 İnç 3 Ayak
€504.92 / Adet