LITTLE GIANT SSL3-A-2460 Storge Dolap Düz Kapı 60 İnç Genişlik x 24ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 24.25 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 271.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.6 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9403200020 |
Model | Raf Sayısı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SSL2-A-2448 | 2 | 24.25 " | 48 " | €4,418.39 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL2-A-2460 | 2 | 24.25 " | 60 " | €4,745.09 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL2-A-3048 | 2 | 30.25 " | 48 " | €4,521.08 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL2-A-3060 | 2 | 30.25 " | 60 " | €5,214.81 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL3-A-2448 | 3 | 24.25 " | 48 " | €4,858.39 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL3-A-3048 | 3 | 30.25 " | 48 " | €4,787.29 | TEKLİF TALEBİ
|
SSL3-A-3060 | 3 | 30.25 " | 60 " | €5,266.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00