Little Giant Pumps 580513 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Hp, 115v, Dalgıçsız | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Hp, 115V, Dalgıçsız

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9FPX Model: 580513Çapraz Referans: 4RL30
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
€438.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper0.64
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite8.5 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJP
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi1.43
ContaBuna-N
Conta MalzemesiBuna-N
GPM @ 1 Ft. Baş8.5
1 Feette GPM8.5
3 Feette GPM7.8
6 Feette GPM6.8
9 Feette GPM5.5
GPM Su @ 3 Ft. Baş7.7
GPM Su @ 6 Ft. Baş6.8
GPM Su @ 9 Ft. Baş5.5
Yükseklik5"
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/25
Hz50/60
ÇarkPolipropilen
Pervane MalzemesiCam Dolgulu Polipropilen
Giriş1/2 "FNPT
uzunluk8.9 "
Sıvı Sıcaklığı150 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa14.6 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıOPFC
MontajYatay
İşletme basıncı6.3 PSI
Çıkış1 / 2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Kapat14.6 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG140
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG120
TipManyetik Sürücü
Gerilim230V
Watt100W
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pompa Kafası 580598

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperHzWattÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 580503 Kimyasal Transfer Pompası, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W€395.75
TEKLİF TALEBİ
KÜÇÜK DEV POMPALAR 580523 Kimyasal Transfer Pompası, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W€395.75
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Hp, 115V, Dalgıçsız
€438.49 / Adet