LITTLE GIANT PUMPS 581012 Manyetik Tahrik Pompası, 1/20 Hp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 0.8 |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
1 Feette GPM | 9.8 |
15 Feette GPM | 2.5 |
3 Feette GPM | 9.1 |
6 Feette GPM | 7.8 |
9 Feette GPM | 5.7 |
Yükseklik | 4.3 " |
HP | 1/20 |
uzunluk | 8.5 " |
PSI | 7 |
Kapat | 16.1 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 115W |
genişlik | 4" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00