Little Giant Pumps 581503 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/12 Hp, 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kimyasal Transfer Pompası, 1/12 Bg, 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGU Model: 581503Çapraz Referans: 2P038
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
€522.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper2.4
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite12.5 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJP
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi2.40
ContaBuna-N
Conta MalzemesiBuna-N
GPM @ 1 Ft. Baş12.5
1 Feette GPM12.5
15 Feette GPM7.1
20 Feette GPM2
3 Feette GPM11.8
6 Feette GPM11.1
9 Feette GPM10
GPM Su @ 15 Ft. Baş7.1
GPM Su @ 3 Ft. Baş11.8
GPM Su @ 6 Ft. Baş11
GPM Su @ 9 Ft. Baş10
Yükseklik5"
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/12
Hz60
ÇarkPolipropilen
Pervane MalzemesiCam Dolgulu Polipropilen
Giriş3/4 "FNPT
uzunluk9.8 "
Sıvı Sıcaklığı150 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa21.9 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıOPFC
Motor TipiSP
MontajYatay
Çıkış1 / 2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Kapat21.9 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG140
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG140
Gerilim115V
Watt190W
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.89
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Pompa Kafası 581597

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperHPPSIWattKordon uzunluğuÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 581513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/12 Hp, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.€520.86
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kimyasal Transfer Pompası, 1/12 Bg, 115V
€522.40 / Adet