A Rulman Tipi: Itme , Kapasite: 12.5 dev / dak , Kordon Tipi: 3 iletkenli SJP , Tasarım: Yerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir , Deşarj: 1/2 "MNPT , Tam Yük Amper: 2.40 , Conta Malzemesi: Buna-N , 1 Feet'te GPM: 12.5 , 15 Feet'te GPM: 7.1 , 20 Feet'te GPM: 2 , 3 Feet'te GPM: 11.8 , 6 Feet'te GPM: 11.1 , 9 Feet'te GPM: 10 , Yükseklik: 5" Hz. 60 , Pervane Malzemesi: Cam Dolgulu Polipropilen , Giriş: 3/4 "FNPT , Sıvı Sıcaklığı: 150 Derece F , Maks. Spesifik yer çekimi: 1.1 , Maks. Viskozite: 100 SSU , Motor Muhafazası: OPFC , Motor tipi: SP , Montaj: Yatay , Çıkış: 1 / 2 MPT , Genişlik: 4"