LITTLE GIANT PUMPS 581513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/12 Bg, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1.2 |
Kapasite | 12.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 12.5 |
15 Feette GPM | 7.1 |
20 Feette GPM | 2 |
3 Feette GPM | 11.8 |
6 Feette GPM | 11.1 |
9 Feette GPM | 10 |
Yükseklik | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 3/4 "FNPT |
uzunluk | 9.8 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3000 |
Kapat | 21.9 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 190W |
genişlik | 4" |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | HP | PSI | Watt | Kordon uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581503 | 115V | 2.4 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6 ft. | €522.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00