LITTLE GIANT PUMPS 582514 Kimyasal Transfer Pompası, 230V, 14 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 0.7 |
Kapasite | 14 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 14.2 |
15 Feette GPM | 9.2 |
20 Feette GPM | 4.2 |
3 Feette GPM | 13.5 |
6 Feette GPM | 12.8 |
9 Feette GPM | 11.8 |
Yükseklik | 4.9 " |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 10.6 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 10.5 |
RPM | 2750/3000 |
Kapat | 24.3 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 150W |
genişlik | 5.5 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00