LOUISVILLE AE3220 Uzatma Merdiveni 20 Ayak 250 Lb. Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | I |
Baz Yayılım | 41 " |
Alt genişlik | 21 13 / 16 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 17 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 20ft. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 5 |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 18-3 / 4 " |
Demiryolu Tipi | I-Kiriş |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 316.87 |
Gemi genişliği (cm) | 47.63 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00