LOVEJOY 68514410194 Çene Kaplin Örümceği, SOX/NBR Kauçuk, L050 Kaplin Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Örümcek |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kimyasal direnç | İyi |
Renk | Siyah |
Kaplin Boyutu | L050 |
Bağlantı Tipi | Çene |
Kübik inç | 0.4808 Cu.In. |
Sönümleme Kapasitesi | Yüksek |
Boyut A | 1.07 " |
Boyut B | 0.27 " |
Boyut W | 0.42 " |
Malzeme | SOX (NBR) Kauçuk |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.15 " |
Nominal Tork | 26.3 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Paralel Hizalama | 0.15 " |
Shore Sertliği | 80A |
Örümcek Dış Çapı | 1.07 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.42 " |
Örümcek Tipi | L |
stil | İçi Dolu |
Tork | 26.30 inç-lbs. |
Tip | Elastomerik Uç |
hacim | 0.4808 cu. içinde. |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Model | Kaplin Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Normal Sıcaklık ARALIĞI | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | Hytrel® | bronzlaşmak | 50 inç-lbs. | -60 derece 250 dereceye kadar F | €20.39 | |
68514410118 | L035 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 3.5 inç-lbs. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €2.81 | TEKLİF TALEBİ
|
68514410406 | L070 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 43.2 inç-lbs. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €5.70 | |
68514410621 | L075, AL075 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 90 inç-lbs. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €9.55 | |
68514411070 | L090, L095, AL090, AL095 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €12.99 | |
68514411494 | L099, L100, AL099, AL100 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 318 inç-lbs. 417 inç-lbs'ye kadar. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €26.59 | |
68514411724 | L110, AL110 | SOX (NBR) Kauçuk | Siyah | 792 inç-lbs. | -40 derece 212 dereceye kadar F | €30.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00