Lovejoy 68514411070 | 11070 | Çeneli Kaplin Örümcek, Nbr Kauçuk, L090, L095, Al090, Al095 Kaplin Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411070 Çene Kaplin Örümcek, NBR Kauçuk, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AK4BJN 11070

LOVEJOY 68514411070 Çene Kaplin Örümceği, NBR Kauçuk, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AK4BJN Model: 68514411070Çapraz Referans: 11070
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
€12.99 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal dirençİyi
RenkSiyah
Kaplin BoyutuL090, L095, AL090, AL095
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç1.9775 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiYüksek
Boyut A2.12 "
Boyut B0.36 "
Boyut DC0.18 "
Boyut H0.88 "
Boyut W0.44 "
MalzemeSOX (NBR) Kauçuk
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Nominal Tork144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği80A
Örümcek İç Çapı0.88 "
Örümcek Dış Çapı2.12 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.44 "
Örümcek TipiL
stilİçi Dolu
Tork144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.
TipElastomerik Uç
hacim1.9775 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Detayı:

  • Otomasyon ve hareket kontrol işlemlerinde iki şaftı bağlayarak tork iletmek için tasarlanmıştır
  • Son derece esnek Buna-N kauçuk yapı, sıvılara ve yağlara karşı koruma sağlar ve 212 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanır
  • Kayma ve kırılmaya karşı korumalı çalışma için 0.015 inç'e kadar paralel yanlış hizalama toleransı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeRenkNominal TorkNormal Sıcaklık ARALIĞIÜcret
LOVEJOY 68514425307 Çene Kaplin Örümcek, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 inç lbs. Tork | AJ2XCJ 68514425307L050Hytrel®bronzlaşmak50 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€20.39
LOVEJOY 68514410118 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L035 Kaplin Boyutu | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) KauçukSiyah3.5 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€2.81
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410194 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L050 Kaplin Boyutu | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) KauçukSiyah26.3 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€3.93
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410406 ​​Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L070 Kaplin Boyutu | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) KauçukSiyah43.2 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€5.70
LOVEJOY 68514410621 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) KauçukSiyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.55
LOVEJOY 68514411494 Çene Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L099, L100, AL099, AL100 Kaplin Boyutu | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) KauçukSiyah318 inç-lbs. 417 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€26.59
LOVEJOY 68514411724 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L110, AL110 Kaplin Boyutu | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) KauçukSiyah792 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€30.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411070 Çene Kaplin Örümceği, NBR Kauçuk, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu
€12.99 / Adet