Lovejoy 68514425307 | Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 In. lbs. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514425307 Çene Kaplin Örümcek, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 inç lbs. Tork | AJ2XCJ

LOVEJOY 68514425307 Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 inç lbs. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XCJ Model: 68514425307
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
€20.39 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık0.5 Derece
Kimyasal dirençMükemmel
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL050
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç0.4808 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut A1.07 "
Boyut B0.27 "
Boyut W0.42 "
MalzemeHytrel®
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Nominal Tork50 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-60 derece 250 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği55D
Örümcek Dış Çapı1.07 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.42 "
Örümcek TipiL
stilİçi Dolu
Tork50 In.Lbs.
TipElastomerik Uç
hacim0.4808 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeRenkNominal TorkNormal Sıcaklık ARALIĞIÜcret
LOVEJOY 68514410118 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L035 Kaplin Boyutu | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) KauçukSiyah3.5 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€2.81
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410194 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L050 Kaplin Boyutu | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) KauçukSiyah26.3 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€3.93
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410406 ​​Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L070 Kaplin Boyutu | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) KauçukSiyah43.2 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€5.70
LOVEJOY 68514410621 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) KauçukSiyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.55
LOVEJOY 68514411070 Çene Kaplin Örümcek, NBR Kauçuk, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) KauçukSiyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.99
LOVEJOY 68514411494 Çene Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L099, L100, AL099, AL100 Kaplin Boyutu | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) KauçukSiyah318 inç-lbs. 417 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€26.59
LOVEJOY 68514411724 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L110, AL110 Kaplin Boyutu | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) KauçukSiyah792 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€30.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514425307 Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 inç lbs. tork
€20.39 / Adet