Lovejoy 68514411494 çene bağlantı örümceği, iki şaft arasında tork iletiminin yanı sıra titreşimleri ve darbeleri sönümleyerek bileşenleri hasardan korumak için tasarlanmıştır. Bu örümcek, hareket kontrol uygulamaları için kullanılan mekanik bir elemandır. Sıcaklık düzenlemelerine, titreşime, yanlış hizalamaya, kimyasallara, alan sınırlamasına ve yüksek hızlara mükemmel yanıt verir ve enerji üretimi, atık su, yiyecek ve içecek, kağıt hamuru ve kağıt, çelik ve denizcilik endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Lovejoy 68514411494 çeneli kaplin örümceği, sürekli görev elektrik motoru tahrikli makineler ve ayrıca hareket kontrolü, gerdirme ve titreşim yönetimi uygulamaları için açısal ve paralel şaft kaymasını barındırır.
- Mükemmel aşınma direnci sağlamak, şok yüklerini emmek ve kire, yağa, kuma, gres ve neme karşı koruma sağlamak için SOX nitril kauçuk yapıya sahiptir.
- Metalin metale temasını önleyerek daha az iç aşınma sağlar ve 417 inç-lb'ye kadar tork sağlar.
- Bu katı merkezli, elastomerik uç stili örümcek, BE boyutunun (tahrik edilen ve tahrik edilen millerin uçları arasındaki mesafe) oldukça sabit kalacağı ve uygun bir boşluk sağlayabileceği genel güç aktarım uygulamaları için uygundur.
- Siyah renkli Lovejoy 68514411494 örümcek, yüksek nemlendirme kapasitesi ve iyi kimyasal direnç sunar
- -80 derece ile 40 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda bile 212 Shore A sertliğine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Lovejoy LC Tipi Çene Kuplaj Göbekleri: Bu göbekler, elastomer arızalandığında bile çalışabilmeleri için metal-metal teması olmayan arıza emniyetli bir tasarıma sahiptir. 1750 RPM üzerindeki hızlara sahip uygulamalar için uygundurlar.
- Lovejoy Bağlantı Tasmaları: C Tipi ve H tipi yakalar, büyük tork ve delik kapasitesi sağlar ve bakım kolaylığı sağlamak için radyal olarak çıkarılabilir elastomerik yastıklara sahiptir. Metalden metale teması yoktur, böylece bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve kire, kuma, yağa, neme ve grese karşı direnç sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Açık merkezli ve katı merkezli Lovejoy örümcek tasarımları arasındaki fark nedir?
C. Lovejoy bağlantı örümceklerinin açık merkezli tasarımı, Adetlerin birbirine mümkün olduğunca yakın konumlandırılması gereken yakın BE durumları için uygundur. Bununla birlikte, örümceğin bacakları yalnızca ince bir malzeme parçasıyla birleştirildiğinden, bu tasarımın tam çaplı bir desteği yoktur. NBR için 1750 rpm'ye ve Urethane / Hytrel için 3600 rpm'ye kadar hız sınırlamaları vardır.
Lovejoy örümceklerinin yekpare merkez tasarımı, BE boyutunun oldukça sabit kalacağı ve uygun bir boşluk sağlayabileceği genel güç aktarım uygulamaları için uygundur.
S. Lovejoy örümceklerinin renklerinin önemi nedir?
A. - Siyah - Mükemmel sönümleme özellikleri sağlayan 80 Shore A sertliğine sahip Lovejoy örümcekleri.
- Sarı - Hidrolik uygulamalarda kullanılan 92 Shore A sertliğinde örümcekler.
- Kırmızı - Yüksek tork uygulamalarına uygun 95 / 98 Shore A sertliğine sahip Lovejoy kaplin örümcekleri.
- Yeşil - Nemli ortamlar için 64 Shore D sertliğine sahip Lovejoy örümcekleri.
- Mavi - Kimyasal direnç ve yüksek tork kapasitesi için 92 ve 95 Shore A sertliğine sahip Lovejoy örümcekleri.
- Tan / Bronz - Mükemmel kimyasal direnç sağlamak için 55 Shore D sertliğine sahip Lovejoy kaplin örümcekleri.
S. Örümcek kaplini nasıl kurarsınız?
A. - Göbekleri bir mile takmadan önce, şaftın üzerine bir tespit bileziğini kaydırın.
- Anahtar yoluna bir anahtar sokun. Anahtarın, yandan yana minimum hareketle kama yuvasına sıkıca oturduğundan emin olun.
- Şaftın üzerine (kamanın üzerine) bir göbek kaydırın ve göbeğin yüzünü milin ucuyla hizalayın.
- Ayar vidalarını sıkmak için kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanın.
- Düz kenar yöntemini veya bir komparatör kullanarak, 90 derece aralıkla dört konumda ölçüm yaparak hizalamayı kontrol edin.
- Örümceği göbeklerin etrafına sarın ve örümceğin bir bacağını bağlantı çeneleri arasındaki her boşluğa yerleştirin.
- Yakanın yan tarafındaki pimleri örümcekteki oluklarla hizalayın.
- Ayar vidalarını sıkılık açısından yeniden kontrol edin ve doğruluk için eksenel ve açısal hizalamayı yeniden kontrol edin.
- Kaplin ve milden tüm malzeme ve aletleri çıkarın. OSHA gereksinimlerine göre uygun kaplin korumasını takın.