LOVEJOY 68514417177 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 10.880 İnç Uzunluk, 15600 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 1 x 1 " |
B deliği | 1 x 1 " |
Delik Derinliği | 1.500 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
F Boyutu (Minimum) | 3.940 " |
F Boyutu (Standart) | 5.440 " |
Ortak Tip | DD-Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -20 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2.000 " |
Uzunluk | 10.880 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | DD12B |
Statik Kırma Torku | 15600 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 43.52000 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.16 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €203.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417164 | 7 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 1.75 " | 10 " | 1.38 " | 10680 inç-lbs. | Çelik | - | €602.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €195.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €195.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €198.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €245.56 | TEKLİF TALEBİ
|
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | €266.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00