LOVEJOY 68514444724 Kaplin Göbeği Rrs225, 2-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | RRS Tipi Hub |
Delik boyutu | 2 1 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | RR225 |
Bağlantı Tipi | RR |
Boyut CD'si | 5.62 " |
Boyut CL | 0.12 " |
Boyut SL | 1" |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.12 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
Hub Uzunluğu | 3.06 " |
Hub Stili | 4 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Boyutu | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Genişliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Delik Boyu | 2.18 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.625 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Min. Delik | 0.75 " |
Dış Çap. | 5" |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 1 / 2-13 |
Konu Dia. | 1 / 2 "-13 |
Inç başına iplikler | 1 / 2 "-13 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Hub Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RR190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | Sinterlenmiş demir | 2.82 " | €195.64 | |
68514451672 | RR090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €27.93 | |
68514441228 | RR090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €21.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438155 | RR100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438150 | RR095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438153 | RR100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438147 | RR095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00