Lovejoy 68514448182 | Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 24 Mm İç Çap, 3.75 İnç Dış Çap | 1cya2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514448182 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 24 mm Bore Size, 3.75 Inch O.D. | AA9FUC 48182

LOVEJOY 68514448182 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 24 mm Delik Boyutu, 3.75 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FUC Model: 68514448182Çapraz Referans: 48182
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
€106.09 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu24mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL150
Bağlantı TipiL
Boyut G25.4mm
Boyut SL19.05mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı2hp
1200 RPM'de HP Puanı24hp
1800 RPM'de HP Puanı35hp
3600 RPM'de HP Puanı72 hp
Hub Uzunluğu69.85mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 8 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 8 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 8 mm 3.3 mm
Delik Boyu44.45mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik48mm
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik16mm
Nominal Tork140 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.95.25mm
Uzunluk114.3mm
1,200 rpm'de anma HP24 hp
1,800 rpm'de anma HP35 hp
100 rpm'de anma HP2 hp
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 12 mm Delik, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mmX 4 mm 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 14 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 16 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mmX 3 mm 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSinterlenmiş demirL€11.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514448182 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 24 mm Delik Boyutu, 3.75 İnç OD
€106.09 / Adet