LOVEJOY 68514456650 Tek Kirişli Kaplin, 1/2 x 1/2 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
bir delik | 1 / 2 "x 1 / 2" |
B deliği | 1 / 2 "x 1 / 2" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ES112 |
Bağlantı Tipi | Tek Işın |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Nominal Tork | 17 inç-lbs. |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000 rpm | 0.157 " | - | 5 inç-lbs. | 0.748 " | €41.86 | |
68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00