Lovejoy 68514456626 | 56626 | Cplg Sngl Bm Delik 1/4 X 1/4 In | 1cyj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514456626 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Delik | AA9FXA 1CYJ3 / 56626

LOVEJOY 68514456626 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9FXA Model: 68514456626Çapraz Referans: 1CYJ3 / 56626
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
€41.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Açısal kaçıklık5 Derece
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.010 "
bir delik1/4 "X 1/4"
B deliği1/4 "X 1/4"
Delik Dia.1/4 x 1/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuES075
Bağlantı TipiTek Işın
BitişEloksal
Merkez Çapı0.748 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu5mm
Malzemeeloksallı Alüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık5 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 010
Maks. Alan sayısı Delik6.00 mm
Maks. Alan sayısı Delik0.236 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hızlandırmak10,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Min. Delik0.157 "
Nominal Tork5 inç-lbs.
Dış Çap.0.748 "
Uzunluk19mm
Paralel Hizalama0.005 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514456618.pdf
Vida BoyutuM4
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu0.1
bedenES075
stilTek Kiriş Set Vidası
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork5 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikEksenel Yanlış Hizalamabir delikMaks. HızlandırmakMin. DelikAtalet MomentiNominal TorkDış Çap.Ücret
LOVEJOY 68514456650 Tek Kirişli Kaplin, 1/2 x 1/2 İç Delik | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 inç-lbs.-€122.03
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456622 Hareket Kontrol Kaplini, 5 İnç Lbs Tork, 0.748 İnç Çap, 20.16 Lb İnç Kare. atalet | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 inç-lbs.0.748 "-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456624 Hareket Kontrol Kaplini, 5 İnç Lbs Tork, 0.748 İnç Çap, 20.16 Lb İnç Kare. atalet | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 inç-lbs.0.748 "-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456634 Hareket Kontrol Kaplini, 11 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 86.80 Lb İnç Kare. atalet | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 inç-lbs.0.984 "-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456636 Hareket Kontrol Kaplini, 11 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 86.80 Lb İnç Kare. atalet | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 inç-lbs.0.984 "-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456638 Hareket Kontrol Kaplini, 11 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 86.80 Lbs İnç Kare. Atalet | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 inç-lbs.0.984 "-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456646 Hareket Kontrol Kaplini, 17 İnç Lbs Tork, 1.102 İnç Çap, 148.99 Lbs İnç Kare. Atalet | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 inç-lbs.1.102 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514456626 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Çap
€41.86 / Adet