LOVEJOY 68514458615 Hareket Kontrol Kaplin Göbeği, 17.70 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 0.011 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YKW
Model: 68514458615
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Kaplin Göbeği |
Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Delik boyutu | 1 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M3 |
Renk | Gümüş metalik |
Kaplin Boyutu | MOL25C |
Bağlantı Tipi | Oldham, Üç Parçalı Tasarım, Eklemeli |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 1.40 oz. |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.650 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.394 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 176 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 6100 rpm |
Min. Delik | 0.197 " |
Atalet Momenti | 0.011 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 17.70 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.984 " |
Uzunluk | 1.535 " |
Paralel Hizalama | 0.800 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MOL Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 1770 inç-lbs./rad |
hacim | 0.62937 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
PLATFORM | Model | Min. Delik | Delik boyutu | Kelepçe Vida Boyutu | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL25C Göbek 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 inç-lbs. | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | €49.85 | ||
68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 inç-lbs. | - | - | - | €78.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004 lbs.in.sq. | 10.60 inç-lbs. | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034 lbs.in.sq. | 39.80 inç-lbs. | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00