Lovejoy 68514461453 | Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 7250 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514461453 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 7250 inç-lbs Tork | AJ2XHA

LOVEJOY 68514461453 Spider, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 7250 in-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XHA Model: 68514461453
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
€57.88 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Örümcek
Açısal Yer Değiştirme0.09 "
Açısal kaçıklık0.90 Derece 1.30 Deg.
Eksenel Yanlış Hizalama0.039 "252 için"
RenkSarı
Bağlantı TipiElastomerik Uç
Kübik inç19.3822 Cu.In.
Boyut G1.18 "
Boyut S2.2 "
deplasman0.09 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.16 "
Dia İçinde.2.36 "
MalzemePoliüretan
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1.1 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.87 "
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.87 "
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.039 ila 252 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008 ila 0.027 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.014 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.014 "
Maks. Hızlandırmak4750 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-50 Derece 248 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti7250 inç-lbs.
Nominal Tork3625 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.4.72 "
Paralel Hizalama0.008 "0.027 için"
1,200 rpm'de anma HP69 hp
1,800 rpm'de anma HP100 hp
Vida Dişi Çapı3 / 8 "-16
İnç Başına Vida Konusu3 / 8 "-16
Vida Boyutunu Ayarla3 / 8-16
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.79 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.79 "
Shore Sertliği92 Sahil A
hız4750 rpm
Örümcek İç Çapı2.36 "
Örümcek Dış Çapı4.72 "
Örümcek Boyutu55
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.87 "
Örümcek TipiCJ
Stok Boyutları14 için 180
stilAçılış
Sıcaklık. menzil-50 ila 248 Deg.F
Kalınlık0.87 "
TipÇene
UPC685144614537
hacim19.3822 cu. içinde.
Maks. Kurma Açısı tork5 Derece
Nominal Torkta Kurma Açısı3.2 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİKaplin TİPİstilSıcaklık ARALIKÜcret
LOVEJOY 68514461447 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 inç-lbs Tork | AJ2WZJ 6851446144719PoliüretanSarı88 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€16.42
LOVEJOY 68514472259 Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 inç-lbs Tork | AJ2XBZ 6851447225938PoliüretanYeşil3585 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-30 ila 266 Deg.F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 12120 inç-lbs Tork | AJ2XCD 6851446207455PoliüretanKırmızı6060 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 1680 inç-lbs Tork | AJ2XCG 6851446144928PoliüretanSarı840 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 2830 inç-lbs Tork | AJ2XFC 6851446207028PoliüretanKırmızı1415 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462075 Örümcek, Kırmızı, 95 Shore A, Poliüretan, 16640 inç-lbs Tork | AJ2XFG 6851446207565PoliüretanKırmızı8320 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€98.08
LOVEJOY 68514461451 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 4690 inç-lbs Tork | AJ2XFZ 6851446145142PoliüretanSarı2345 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€37.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514461453 Spider, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 7250 in-lbs Tork
€57.88 / Adet