LOVEJOY 68514462068 Spider, 98 Shore A, 150.00 in-lbs Tork, Kırmızı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Örümcek |
Açısal Yer Değiştirme | 0.030 " |
Açısal kaçıklık | 0.90 Derece 1.30 Deg. |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.039 ila 252 " |
Renk | Kırmızı |
Bağlama | Çene |
Bağlantı Tipi | Elastomerik Uç |
Dizayn | Montajı kolay üç parçalı tasarım, Kavisli çene tasarımı, elastomere (örümcek) hem radyal hem de eksenel eğriliği (taçlanma) birleştirir, Göbekler sinterlenmiş demir, çelik, alüminyum, dökme demir ve sfero demir malzemelerden sunulur, Üç farklı |
Boyut G | 0.630 " |
Boyut S | 1.020 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.080 " |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.20 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.0470 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.0080 " |
Maks. Hızlandırmak | 14000 rpm |
Maks. dönme momenti | 300 inç-lbs. |
Nominal Tork | 150 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.57 " |
Paralel Hizalama | 0.008 ila 0.027 " |
1,200 rpm'de anma HP | 2.50 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 4 hp |
Vida Boyutunu Ayarla | # 10-24 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.390 " |
Örümcek İç Çapı | 0.710 " |
Örümcek Dış Çapı | 1.570 " |
Örümcek Boyutu | 19 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.470 " |
Örümcek Tipi | 98 Sahil A |
Stok Boyutları | 14 için 180 |
stil | Açık Merkez |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 1.15850 cu. içinde. |
Maks. Kurma Açısı tork | 5 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 3.20 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
PLATFORM | Model | Örümcek Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Örümcek TİPİ | Kaplin TİPİ | stil | Sıcaklık ARALIK | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | Poliüretan | Sarı | 88 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €16.42 | ||
68514472259 | 38 | Poliüretan | Yeşil | 3585 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -30 ila 266 Deg.F | €62.54 | ||
68514462074 | 55 | Poliüretan | Kırmızı | 6060 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €58.14 | ||
68514461449 | 28 | Poliüretan | Sarı | 840 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €14.80 | ||
68514462070 | 28 | Poliüretan | Kırmızı | 1415 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €14.95 | ||
68514462075 | 65 | Poliüretan | Kırmızı | 8320 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -40 ila 248 Deg.F | €108.25 | ||
68514461451 | 42 | Poliüretan | Sarı | 2345 inç-lbs. | CJ | Elastomerik Uç | Açılış | -50 ila 248 Deg.F | €37.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00