LOVEJOY 68514470023 SS Tipi Göbek SS110, 1 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SS Tipi Hub |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | SS110 |
Bağlantı Tipi | SS |
Boyut G | 0.88 " |
Hub Uzunluğu | 2.56 " |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Genişliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.68 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.625 " |
Min. Delik | 0.625 " |
Dış Çap. | 3.32 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 5 / 16-18 |
Konu Dia. | 5 / 16 "-18 |
Inç başına iplikler | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144700230 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Hub Uzunluğu | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | Paslanmaz çelik | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | Paslanmaz çelik | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | Paslanmaz çelik | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | Paslanmaz çelik | 1.34 " | SS | €163.67 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | Paslanmaz çelik | 1.52 " | SS | €163.67 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | Paslanmaz çelik | 1.52 " | SS | €163.67 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | Paslanmaz çelik | 1.52 " | SS | €163.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00