LOVEJOY 68514472242 Çeneli Kaplin Örümcek ve Elemanı, Üretan, Kapalı Merkez, Eğimli Çene
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GS Serisi Örümcek |
Açısal kaçıklık | 0.8 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | +0.039" ila -0.019" |
Sıkıştırma Tarzı Hub Maks. Hız | 12700 rpm |
Renk | Yeşil |
Kaplin Cıvatası Boyutu | M3 |
Kübik inç | 0.543 Cu.In. |
Boyut CL | 0.06 " |
Boyut HD | 1.18 " |
Boyut TH | 0.08 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.06 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 6212 inç-lbs./rad |
Delik Boyu | 0.433 " |
Kilitleme Aygıtı Tarzı Hub Maks. Hız | 25400 rpm |
Malzeme | Üretan |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | +0.039 -0.019" |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.625 " |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | -30 Derece 248 Derece F'ye kadar |
Maks. dönme momenti | 283.2 inç-lbs. |
Min. Delik | İçi Dolu |
Nominal Tork | 141.6 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -20 Derece 230 Derece F'ye kadar |
Dış Çap. | 1.18 " |
Radyal Yanlış Hizalama | 0.002 " |
Radyal Sertlik | 4892 inç-lbs. |
Vida Dişi Çapı | # 8-32 |
İnç Başına Vida Konusu | # 8-32 |
Vida Boyutunu Ayarla | 8-32 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.2 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.2 " |
Vida Tarzı Göbeği Ayarlayın Maks. Hız | 15900 rpm |
Shore Sertliği | 64 Sahil D |
Örümcek Dış Çapı | 1.18 " |
Örümcek Boyutu | 14 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.39 " |
Örümcek Tipi | GS |
Statik Burulma Sertliği | 2072 inç-lbs./rad |
Stok Boyutları | 14 için 55 |
stil | İçi Dolu |
Sıcaklık | -20 ila 230 Deg.F |
Sıcaklık. menzil | -30 ila 248 Deg.F |
Kalınlık | 0.39 " |
hacim | 0.543 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Örümcek Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Örümcek TİPİ | stil | Radyal Sertlik | Kaplin Cıvatası Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | Üretan | Sarı | 2345 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 13887 inç-lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | Üretan | Kırmızı | 2876 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 25146 inç-lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | Üretan | Sarı | 309.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 8458 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467254 | 28 | Üretan | Sarı | 840.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 10173 inç-lbs. | M8 | €39.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467253 | 24 | Üretan | Kırmızı | 531 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 14630 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467261 | 48 | Üretan | Kırmızı | 4646 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 33890 inç-lbs. | M10 | €99.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467255 | 28 | Üretan | Kırmızı | 1416 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 18288 inç-lbs. | M8 | €39.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00