+ | CJ Serisi Örümcek |
Açısal Yer Değiştirme | 0.08 " |
Açısal kaçıklık | 0.90 Derece 1.30 Deg. |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.039 "252 için" |
Renk | Yeşil |
Bağlantı Tipi | Elastomerik Uç |
Kübik inç | 14.1572 Cu.In. |
Boyut G | 1.1 " |
Boyut S | 1.97 " |
deplasman | 0.08 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.14 " |
Dia İçinde. | 2.01 " |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.1 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.082 " |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.082 " |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | 0.039 ila 252 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.008 ila 0.027 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.014 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.014 " |
Maks. Hızlandırmak | 5600 rpm |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | -30 Derece 266 Derece F'ye kadar |
Maks. dönme momenti | 11590 inç-lbs. |
Nominal Tork | 5795 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -30 derece 230 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 4.13 " |
Paralel Hizalama | 0.008 "0.027 için" |
1,200 rpm'de anma HP | 110 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 165 hp |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.79 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.79 " |
Shore Sertliği | 64 Sahil D |
Örümcek İç Çapı | 2.01 " |
Örümcek Dış Çapı | 4.13 " |
Örümcek Boyutu | 48 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.83 " |
Örümcek Tipi | CJ |
Stok Boyutları | 14 için 180 |
stil | Açılış |
Sıcaklık. menzil | -30 ila 266 Deg.F |
Kalınlık | 0.83 " |
hacim | 14.1572 cu. içinde. |
Maks. Kurma Açısı tork | 3.6 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 2.5 Derece |