Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMT2 Minyatür Lamba 192 4.3 w T3 1/4 13v - 10'lu Paket | AB9VRT

LUMAPRO 2FMT2 Minyatür Lamba 192 4.3w T3 1/4 13v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VRT Modeli: 2FMT2
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
€7.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim330mA
İlk Lümen38
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.06 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası192
Gerilim13
Watt4.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz TürüMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U626 Minyatür Lamba 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK 21U6261000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1.19 "Uçak18164.31€2.15
LUMAPRO 2FLW9 Minyatür Lamba 558 4w T3 1/4 13v - 10'lu Paket | AB9VKJ 2FLW9500 saat.T1 3/41.06 "Gösterge558410€8.78
LUMAPRO 2FMF6 Minyatür Lamba 1816 4w T3 1/4 13v - 10'lu Paket | AB9VNL 2FMF61000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1.19 "Genel Amaçlı1816410€7.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMT2 Minyatür Lamba 192 4.3w T3 1/4 13v - 10'lu Paket
€7.78 / paket