Lumapro 2fna6 | Minyatür Lamba 7443na 25w T6 1/2 12v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNA6 Minyatür Lamba 7443na 25w T6 1/2 12v - 10'lu Paket | AB9VVE

LUMAPRO 2FNA6 Minyatür Lamba 7443na 25w T6 1/2 12v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VVE Modeli: 2FNA6
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
€63.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam500 / 1000 saat.
baz TürüKama
İlk Lümen35
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6 1/2
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkkehribar
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.85 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası7443NA
Gerilim12
Watt25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U660 Minyatür Lamba 7443 T6 1/2 12v - 2'li Paket | AB6KAX 21U660500 / 1000 saat.Cam Takoz W3-Otomotiv7443212€11.27
LUMAPRO 2FMX6 Minyatür Lamba 7440 21w T6 1/2 12v - 10'lu Paket | AB9VUJ 2FMX6300 saat.Kama466Genel Amaçlı74402110€35.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNA6 Minyatür Lamba 7443na 25w T6 1/2 12v - 10'lu Paket
€63.89 / paket