Lumapro 2fmx6 | Minyatür Lamba 7440 21w T6 1/2 12v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMX6 Minyatür Lamba 7440 21w T6 1/2 12v - 10'lu Paket | AB9VUJ

LUMAPRO 2FMX6 Minyatür Lamba 7440 21w T6 1/2 12v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUJ Modeli: 2FMX6
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
€35.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam300 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim1850mA
İlk Lümen466
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6 1/2
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.85 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası7440
Gerilim12
Watt21

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U660 Minyatür Lamba 7443 T6 1/2 12v - 2'li Paket | AB6KAX 21U660500 / 1000 saat.Cam Takoz W3-Otomotiv7443212€11.27
LUMAPRO 2FNA6 Minyatür Lamba 7443na 25w T6 1/2 12v - 10'lu Paket | AB9VVE 2FNA6500 / 1000 saat.Kama35Genel Amaçlı7443NA2510€63.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMX6 Minyatür Lamba 7440 21w T6 1/2 12v - 10'lu Paket
€35.07 / paket