LUMAPRO 5NRX9 El Lambası 26w 25ft. Kordon
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El lambası |
Amper | 12 |
Renk | Sarı |
Kordon uzunluğu | 25ft. |
Kordon Tipi | SJT |
Ölçer / İletken | 16/3 |
Handle | Anahtar ve Çıkış |
Yükseklik | 15 " |
Konut Çapı | 3" |
Gövde Malzemesi | FRAB'LER |
Lamba Tipi | Taşınabilir florasan |
Lamba Watt | 26 |
uzunluk | 15 " |
Lens | polikarbonat |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Manyetik çekme | 30 lb |
Montaj | kanca |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Güç Kaynağı | 120 VAC |
Yedek Lambalar | 1PGY7 |
Tip | Genel Amaçlı |
Gerilim | 120 |
Watt | 26 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.23 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper | Renk | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | objektif Malzeme | NEC Kordon Tanımlaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W048 | Metal | 12 | Siyah | Akkor | 75 | 16 " | - | SJTOW | €27.30 | ||
2W243 | Metal | 12 | Siyah | Akkor | 100 | 16 " | - | SJT | €50.32 | ||
2W244 | Plastik | 0.6 | Siyah | Akkor | 75 | 16 " | - | SJT | €29.20 | ||
2YKN1 | Plastik | 0.02 | Gri | LED | 4.5 | 14 " | polikarbonat | SJT | €81.82 | ||
2YKN2 | Plastik | 0.02 | Gri | LED | 4.5 | 14 " | polikarbonat | SJT | €97.28 | ||
2YKN3 | Plastik | 0.027 | Gri | LED | 7.5 | 19 " | polikarbonat | SJT | €90.21 | ||
2YKN4 | Plastik | 0.027 | Gri | LED | 7.5 | 19 " | polikarbonat | SJT | €107.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00