Lumapro 6xpw7 | Hid Balast Yüksek Basınçlı Sodyum 70w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 6XPW7 Hid Ballast High Pressure Sodium 70w | AF2TKH

LUMAPRO 6XPW7 Hid Balast Yüksek Basınçlı Sodyum 70w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TKH Modeli: 6XPW7
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
€40.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduS62
Balast AilesiHID Manyetik
Balast TipiÇekirdek ve Bobin
Yükseklik2 13 / 16 "
Hz60
Giriş Gerilimi480
Giriş Watt95
Yalıtım sınıfıH
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
Lamba Watt70
uzunluk3 15 / 16 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-40 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 480V0.2
Termal korumaYok hayır
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukANSI KoduBalast TipiMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.genişlikYükseklikGiriş GerilimiGiriş WattÜcret
LUMAPRO 4CRH3 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 320 Lamba Watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Darbe başlangıç-20 Derece F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 350 Lamba Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Darbe başlangıç-20 Derece F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 400 Lamba Watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Darbe başlangıç-20 Derece F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 250 Lamba Watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Darbe başlangıç-20 Derece F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 320 Lamba Watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Darbe başlangıç-20 Derece F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.41
LUMAPRO 4CRH9 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 50 Lamba Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Çekirdek ve Bobin-40 Derece F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€133.01
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 150 Lamba Watt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Darbe başlangıç-20 Derece F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 6XPW7 Hid Balast Yüksek Basınçlı Sodyum 70w
€40.77 / Adet