LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. MLST-4220-C2-72" Sıhhi Seviye Transmitteri 2 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıhhi Seviye Transmitteri |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
uydurma | 2 "Üçlü Kelepçe |
Maks. Sıcaklık. | 160 Derece F |
Montaj | Dikey |
Sinyal Çıkışı | 4 ila 20 mA |
Kök uzunluğu | 72 " |
Kök Malzeme | 304SS, PTFE |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
MLST-4220-C-1-1/2-72" | €2,351.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00