MACROMATIC TR-50222-22 Zaman Geciktirme Rölesi, 120V AC/DC, 10A
Madde: CD6CYN
Modeli: TR-50222-22
€105.94 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmesi Rölesi |
Giriş Gerilimi | 120V AC / DC |
Çıkış Akımı | 10A |
Zamanlama Aralığı | 6 Saniye - 10 Dakika |
Model | Gerilim (AC) | Bobin Voltları | işlev | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | Pins | Soket | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | Gecikme | - | 5 sn. | 0.05 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €41.86 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | Gecikme | - | 180 sn. | 1.8 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.16 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | Gecikme | - | 5 dk. | 3 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.89 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | Gecikme | - | 15 dk. | 9 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.55 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | Aralık Açık | - | 10 sn. | 0.1 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.32 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | Aralık Açık | - | 180 sn. | 1.8 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €40.06 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | Aralık Açık | - | 5 dk. | 3 sn. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €41.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00