Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC TR-55122-12 Zaman Rölesi, 300 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AF7YUA 23NV18

MACROMATIC TR-55122-12 Zaman Rölesi, 300 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YUA Modeli: TR-55122-12Çapraz Referans: 23NV18
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
€51.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları120VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevDöngüyü Tekrarla (Önce)
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı300 sn.
Min. Zaman ayarı3.00 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları7
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilim (AC)Bobin VoltlarıişlevGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
MACROMATIC TR-50222-04 Zaman Rölesi, 5 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACGecikme-5 sn.0.05 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
MACROMATIC TR-50222-10 Zaman Rölesi, 180 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACGecikme-180 sn.1.8 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
MACROMATIC TR-50222-12 Zaman Rölesi, 5 Min., 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACGecikme-5 dk.3 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50222 Zamanlayıcı Rölesi 15 Dak. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACGecikme-15 dk.9 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50522-05 Zaman Rölesi, 10 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACAralık Açık-10 sn.0.1 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32
MACROMATIC TR-50522-10 Zaman Rölesi, 180 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACAralık Açık-180 sn.1.8 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€40.06
MACROMATIC TR-50522-12 Zaman Rölesi, 5 Min., 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACAralık Açık-5 dk.3 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC TR-55122-12 Zaman Rölesi, 300 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC
€51.78 / Adet