MAG-MATE PNL5000 Kaldırma Mıknatısı 5000 Lb Kapasite 16-1/2 İnç Toplam Uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Mıknatısı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 6" |
Kefalet Açma Genişliği | 4-3 / 4 " |
Dipnotlar | Maks. Alan sayısı Temiz, Cilalı Çelik ve Malzeme Kalınlığına ve Boyutuna Bağlı Olarak Derecelendirilmiş Kapasiteler |
Sap uzunluğu | 16.75 " |
Mıknatıs Yüksekliği | 8.375 " |
Mıknatıs Uzunluğu | 14.875 " |
Mıknatıs Malzemesi | Neodimyum |
Mıknatıs Genişliği | 9.25 " |
Maks. Alan sayısı Isıya Dayanıklı Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Alan sayısı Anma Daire Kapasitesi | 5000 lb |
Toplam yükseklik | 18 " |
Uzunluk | 16.5 " |
toplam Genişlik | 9.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 122.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Mıknatıs Yüksekliği | Mıknatıs Uzunluğu | Mıknatıs Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | €745.83 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | €1,379.82 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | €1,572.89 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | €2,442.59 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | €358.55 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | €961.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00