ANA FİLTRE A.Ş. MF0058106 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.079 " |
Patlama basıncı | 246.6 PSI |
Kapasite | 66.73 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 743 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 7.02 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 11 yemek kaşığı |
Konu Boyutu | 1.25mm |
Üst OD | 5.079 " |
PLATFORM | Model | mikron | Patlama basıncı | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058101 | 10 | 246.6 | 54.99 | 72.5 | 72.5 PSI | Selüloz | - | 7.02 " | €48.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058102 | 20 | 246.6 PSI | 54.99 | - | 72.5 PSI | Selüloz | 20 | 7.02 | €48.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058105 | 10 | 246.6 | 54.99 | 145 | 145 PSI | Cam | - | 7.02 " | €106.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00