ANA FİLTRE A.Ş. MF0411302 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.748 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.78 " |
Patlama basıncı | 304.6 |
Kapasite | 27.59 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 295 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 26 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.748 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 14 yemek kaşığı |
Üst OD | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | Alt OD | Patlama basıncı | Akış hızı | Yükseklik | mikron | Konu | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | €62.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008426 | 161 metrekare İnç | 3.78 " | 304.6 PSI | 26 dev / dak | 5.748 " | 125 | 14 yemek kaşığı | 3.78 " | €57.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008427 | 161 metrekare İnç | 3.78 " | 304.6 | 26 dev / dak | 5.748 " | 60 | 14 yemek kaşığı | 3.78 " | €62.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | €105.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | €91.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | €62.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037888 | 295 metrekare İnç | 3.78 " | 304.6 | 26 dev / dak | 5.748 " | 5 | 14 yemek kaşığı | 3.78 " | €66.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00